SIEMENS - SIE3NH6330 BASE 1P NH2 400A/690V (1000V) CERAM.VITE - 3NH6330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH2
Bemessungsstrom - 400 A
Polzahl - 1
Montageart - sonstige
Reiterausführung - nein
Packung
3 ST
EAN
4047624577620
Artikelnummer
SIE3NH6330
Herstellernummer
3NH6330
Hersteller
SIE
Baugröße:
NH2
Bemessungsstrom:
400 A
Polzahl:
1
Montageart:
sonstige
Reiterausführung:
nein
Anschlussart:
sonstige
Einschwenkvorrichtung:
nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
nein
Halogenfrei:
ja
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


