SIEMENS - SIE3NH6230 BASE 1P NH1 250A/690V (1000V) CERAM.VITE - 3NH6230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH1
Bemessungsstrom - 250 A
Polzahl - 1
Montageart - sonstige
Reiterausführung - nein
Packung
3 ST
EAN
4047624577576
Artikelnummer
SIE3NH6230
Herstellernummer
3NH6230
Hersteller
SIE
Baugröße:
NH1
Bemessungsstrom:
250 A
Polzahl:
1
Montageart:
sonstige
Reiterausführung:
nein
Anschlussart:
sonstige
Einschwenkvorrichtung:
nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
nein
Halogenfrei:
ja
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


