SIEMENS - SIE3NH6030 BASE 1P NH00 160A/690V (1000V)CERAM.VITE - 3NH6030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH00
Bemessungsstrom - 160 A
Polzahl - 1
Montageart - sonstige
Reiterausführung - nein
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047624577521
Artikelnummer
SIE3NH6030
Herstellernummer
3NH6030
Hersteller
SIE
Baugröße:
NH00
Bemessungsstrom:
160 A
Polzahl:
1
Montageart:
sonstige
Reiterausführung:
nein
Anschlussart:
sonstige
Einschwenkvorrichtung:
nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
nein
Halogenfrei:
ja
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


