Startseite

SIEMENS - SIE3NH5473 BASE PF 170MM-INTERD. 630A 1P 1800V - 3NH5473

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 630 A

  • Polzahl - 1

  • Montageart - sonstige

  • Reiterausführung - nein

  • Anschlussart - sonstige

Packung

  • 3 ST

EAN

4001869498218

Artikelnummer

SIE3NH5473

Herstellernummer

3NH5473

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom:

630 A

Polzahl:

1

Montageart:

sonstige

Reiterausführung:

nein

Anschlussart:

sonstige

Einschwenkvorrichtung:

nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

nein

Halogenfrei:

ja

    Portafusibili SITOR 630 A 1800 V a 1 polo con attacchi a bullone con dimensione di fissaggio 170 mm

    Il Portafusibili SITOR è progettato per fornire protezione elettrica e gestione della corrente in sistemi industriali con un'elevata capacità di fusibile.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: SITOR
    • Corrente nominale: 630 A
    • Voltaggio: 1800 V
    • Poli: 1 polo
    • Attacchi: Bullone
    • Dimensione di fissaggio: 170 mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'installazione grazie all'attacco a bullone.
    • Consente una gestione efficace della corrente, riducendo i rischi di sovraccarico.
    • Compatibile con una vasta gamma di applicazioni industriali.
    • Affidabilità e sicurezza nella protezione delle apparecchiature elettriche.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie