Startseite

SIEMENS - SIE3NH5463 BASE PF 110MM-INTERD. 1250A 1P 1250V - 3NH5463

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NH5463 BASE PF 110MM-INTERD. 1250A 1P 1250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1250 A

  • Polzahl - 1

  • Montageart - sonstige

  • Reiterausführung - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

4001869498201

Artikelnummer

SIE3NH5463

Herstellernummer

3NH5463

Hersteller

SIE

Baugröße:

sonstige

Bemessungsstrom:

1250 A

Polzahl:

1

Montageart:

sonstige

Reiterausführung:

nein

Anschlussart:

sonstige

Einschwenkvorrichtung:

nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

nein

Halogenfrei:

ja

    Portafusibili SITOR 1250 A 1250 V

    Il Portafusibili SITOR 1250 A 1250 V è un dispositivo di protezione elettrica progettato per garantire l’affidabilità e la sicurezza degli impianti elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 1250 A
    • Voltaggio nominale: 1250 V
    • Numero di poli: 1 polo
    • Attacchi: a bullone
    • Dimensione di fissaggio: 110 mm

    Vantaggi per il cliente:

    • Elevata capacità di protezione per sistemi elettrici di grande potenza.
    • Facile installazione grazie agli attacchi a bullone.
    • Design compatto che facilita l'integrazione in spazi ristretti.
    • Affidabilità comprovata nel tempo.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie