SIEMENS - SIE3NH3530 BASE NH GR.4 1000A - 3NH3530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH4
Bemessungsstrom - 1250 A
Polzahl - 1
Montageart - sonstige
Reiterausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869060576
Artikelnummer
SIE3NH3530
Herstellernummer
3NH3530
Hersteller
SIE
Baugröße:
NH4
Bemessungsstrom:
1250 A
Polzahl:
1
Montageart:
sonstige
Reiterausführung:
nein
Anschlussart:
sonstige
Einschwenkvorrichtung:
nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
nein
Halogenfrei:
ja
- Tipo: Base di fusibili NH gr. 4
- Poli: 1 polo
- Corrente nominale: 1250 A
- Tensione nominale: 690V
- Attacco: piatto
- Elevata capacità di interruzione per una maggiore sicurezza.
- Facile integrazione nel sistema elettrico esistente.
- Progettato per una lunga durata e affidabilità.
- Struttura compatta che ottimizza lo spazio.
Base di fusibili NH gr. 4, a 1 polo 1250 A, 690V attacco piatto
Questa base di fusibili è progettata per garantire la protezione e la distribuzione elettrica in modo efficiente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


