SIEMENS - SIE3NH2030 BASE 3P NH00 160A/690V PLASTICA VITE - 3NH2030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH00
Bemessungsstrom - 160 A
Polzahl - 3
Montageart - sonstige
Reiterausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
4047624577507
Artikelnummer
SIE3NH2030
Herstellernummer
3NH2030
Hersteller
SIE
Baugröße:
NH00
Bemessungsstrom:
160 A
Polzahl:
3
Montageart:
sonstige
Reiterausführung:
nein
Anschlussart:
sonstige
Einschwenkvorrichtung:
nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
nein
Halogenfrei:
ja
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


