SIEMENS - SIE3NH1430 BASE 1P NH3 630A/690V PLASTICA VITE - 3NH1430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH3
Bemessungsstrom - 630 A
Polzahl - 1
Montageart - sonstige
Reiterausführung - nein
Packung
3 ST
EAN
4047624577637
Artikelnummer
SIE3NH1430
Herstellernummer
3NH1430
Hersteller
SIE
Baugröße:
NH3
Bemessungsstrom:
630 A
Polzahl:
1
Montageart:
sonstige
Reiterausführung:
nein
Anschlussart:
sonstige
Einschwenkvorrichtung:
nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
nein
Halogenfrei:
ja
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


