Startseite

SIEMENS - SIE3NH1330 BASE 1P NH2 400A/690V PLASTICA VITE - 3NH1330

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH2

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Polzahl - 1

  • Montageart - sonstige

  • Reiterausführung - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

4047624577590

Artikelnummer

SIE3NH1330

Herstellernummer

3NH1330

Hersteller

SIE

Baugröße:

NH2

Bemessungsstrom:

400 A

Polzahl:

1

Montageart:

sonstige

Reiterausführung:

nein

Anschlussart:

sonstige

Einschwenkvorrichtung:

nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

nein

Halogenfrei:

ja

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie