Startseite

SIEMENS - SIE3NG1505 COLTELLO SEZION. NH GR.4A - 3NG1505

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 1250 A

  • Baugröße - NH4a

  • Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 0 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869020419

Artikelnummer

SIE3NG1505

Herstellernummer

3NG1505

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom:

1250 A

Baugröße:

NH4a

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0 W

coltelli sezionatori NH gr. 4 A per la protezione selettiva dei cavi e dellimpianto Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie