Startseite

SIEMENS - SIE3NG1302 COLTELLO SEZION. NH GR.2 - 3NG1302

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Baugröße - NH2

  • Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 0 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869020389

Artikelnummer

SIE3NG1302

Herstellernummer

3NG1302

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom:

400 A

Baugröße:

NH2

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0 W

coltelli sezionatori NH gr. 2 attacchi liberi da tensione per la protezione selettiva dei cavi e dellimpianto Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie