SIEMENS - SIE3NE88240MK FUS.SITOR 160A AR 500/440VC.A./C.C. - 3NE88240MK
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Bemessungsstrom - 160 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC - 500 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
EAN
4001869498119
Artikelnummer
SIE3NE88240MK
Herstellernummer
3NE88240MK
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Bemessungsstrom:
160 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC:
500 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
34 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.05 kA
Cartuccia fusibile SITOR
La cartuccia fusibile SITOR offre una protezione efficace per apparecchiature e impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti.
Dettagli tecnici:
- Contatti a coltello
- Tipo: NH000
- In: 160 A
- aR
- Un AC: 500 V
- Un DC: 440 V
- Segnalatore di intervento frontale
- Fusibili per semiconduttori SITOR
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti grazie alla disinserzione sicura.
- Disinserzione extrarapida rispetto ai fusibili NH convenzionali.
- Corrispondenza ottimale alla curva caratteristica per proteggere i semiconduttori di potenza.
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


