Startseite

SIEMENS - SIE3NE88170MK FUS.SITOR 50A GR 690/440V C.A./C.C. - 3NE88170MK

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869498065

Artikelnummer

SIE3NE88170MK

Herstellernummer

3NE88170MK

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Bemessungsstrom:

50 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsspannung AC:

690 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsspannung DC:

440 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

14.5 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

100 kA

Bemessungsabschaltvermögen DC:

50 kA

    Cartuccia fusibile SITOR

    I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Contatti a coltello
    • In: 50 A
    • gR
    • Un AC: 690 V
    • Un DC: 440 V
    • Caratteristica di disinserzione extrarapida
    • Omologati secondo IEC e UL, e in gran parte secondo CCC

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura anche dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito
    • Standard di qualità Siemens per una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica
    • Adatti per il montaggio su basi portafusibili NH e sezionatori sottocarico
    • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie