SIEMENS - SIE3NE88130MK FUS.SITOR 16A GR 690/440V C.A./C.C. - 3NE88130MK
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Bemessungsstrom - 16 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
EAN
4001869498034
Artikelnummer
SIE3NE88130MK
Herstellernummer
3NE88130MK
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Bemessungsstrom:
16 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
6.7 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.05 kA
Cartuccia fusibile SITOR
Cartuccia fusibile SITOR con contatti a coltello, progettata per offrire una protezione efficace in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- Modello: SITOR SENTRON 3NE8
- Tipo di fusibile: NH000
- Corrente nominale: 16 A
- Classe: gR
- Tensione nominale AC: 690 V
- Tensione nominale DC: 440 V
- Segnali di intervento: segnalatore di intervento frontale
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti grazie alla disinserzione sicura.
- Disinserzione extrarapida rispetto ai fusibili NH convenzionali.
- Corrispondenza ottimale alla curva caratteristica per una protezione affidabile dei semiconduttori di potenza.
- Parte integrante del sistema di protezione SENTRON per l'installazione elettrica.
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


