Startseite

SIEMENS - SIE3NE88020MK FUS.SITOR 40A GR 690/440V C.A./C.C. - 3NE88020MK

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

4001869498003

Artikelnummer

SIE3NE88020MK

Herstellernummer

3NE88020MK

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Bemessungsstrom:

40 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsspannung AC:

690 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsspannung DC:

440 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

12 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

100 kA

Bemessungsabschaltvermögen DC:

50 kA

    Cartuccia fusibile SITOR

    I fusibili di protezione SITOR di Siemens offrono una protezione efficace per semiconduttori contro cortocircuiti e sovraccarichi, garantendo sicurezza e affidabilità nell'installazione elettrica.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Cartuccia fusibile SITOR
    • Contatti: a coltello
    • Dimensione: NH000
    • Corrente nominale: 40 A
    • Classe di fusibile: gR
    • Tensione nominale AC: 690 V
    • Tensione nominale DC: 440 V
    • Caratteristica di disinserzione: extrarapida
    • Omologazione: IEC, UL, CCC
    • Applicazioni: protezione di semiconduttori, convertitori di frequenza, impianti di alimentazione UPS

    Benefici per i clienti:

    • Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
    • Standard di qualità Siemens per un'ottimale corrispondenza alla curva caratteristica.
    • Adatti per montaggio su basi portafusibili e sezionatori.
    • Utilizzabili a livello mondiale grazie alle numerose omologazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie