Startseite

SIEMENS - SIE3NE87271 FUS.SITOR AR 250A 690V GR.000 - 3NE87271

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NE87271 FUS.SITOR AR 250A 690V GR.000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4011209457423

Artikelnummer

SIE3NE87271

Herstellernummer

3NE87271

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Bemessungsstrom:

250 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsspannung AC:

690 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsspannung DC:

440 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

42 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

200 kA

    Cartuccia fusibile SITOR

    I fusibili SITOR di Siemens offrono protezione efficace per semiconduttori contro cortocircuiti e sovraccarichi.

    Dettagli tecnici:

    • In: 250 A
    • aR
    • Un AC: 690 V
    • Un DC: 440 V
    • Caratteristica di disinserzione extrarapida
    • Omologati secondo IEC e UL
    • Adatti per montaggio su basi portafusibili NH

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura anche dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
    • Qualità Siemens garantisce una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.
    • Possibilità di utilizzo in tutto il mondo grazie alle omologazioni internazionali.
    • Adatti per vari impianti, inclusi UPS e softstarter per motori.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie