SIEMENS - SIE3NE87221 FUS.SITOR AR 125A 690V GR.000 - 3NE87221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Bemessungsstrom - 125 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
10 ST
EAN
4011209457393
Artikelnummer
SIE3NE87221
Herstellernummer
3NE87221
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Bemessungsstrom:
125 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
23 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
200 kA
- Tipo: Cartuccia fusibile SITOR con alette di fissaggio a vite
- Dimensione: NH000
- Corrente nominale (In): 125 A
- Tipo di protezione: aR
- Tensione nominale AC (Un AC): 690 V
- Tensione nominale DC (Un DC): 440 V
- Segnalatore di intervento frontale
- Omologazione: IEC, UL, e parzialmente CCC
- Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH.
- Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
- Standard di qualità Siemens per una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.
- Adatti per il montaggio su basi portafusibili NH esezionatori sottocarico.
Cartuccia fusibile SITOR
I fusibili di protezione SITOR proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito, offrendo una disinserzione sicura in caso di sovraccarico.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie