Startseite

SIEMENS - SIE3NE87211 FUS.SITOR AR 100A /690V GR.000 - 3NE87211

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NE87211 FUS.SITOR AR 100A /690V GR.000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4011209457386

Artikelnummer

SIE3NE87211

Herstellernummer

3NE87211

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Bemessungsstrom:

100 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsspannung AC:

690 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsspannung DC:

440 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

19 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

200 kA

    Cartuccia fusibile SITOR

    I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC offrono una protezione efficace per i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • In: 100 A
    • aR
    • Un AC: 690 V
    • Un DC: 440 V
    • Caratteristica di disinserzione extrarapida
    • Protezione sicura anche dei semiconduttori di potenza
    • Omologato secondo IEC e UL, e parzialmente anche secondo CCC
    • Adatti per il montaggio su basi portafusibili NH

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti contro sovraccarichi e cortocircuiti.
    • Uso versatile in vari ambiti, inclusi convertitori di frequenza e impianti di alimentazione UPS.
    • Standard di qualità Siemens per una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie