Startseite

SIEMENS - SIE3NE87201 FUS.SITOR AR 80A 690V GR.000 - 3NE87201

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NE87201 FUS.SITOR AR 80A 690V GR.000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsabschaltvermögen AC - 0.2 kA

Packung

  • 10 ST

EAN

4011209457379

Artikelnummer

SIE3NE87201

Herstellernummer

3NE87201

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

80 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsabschaltvermögen AC:

0.2 kA

Bemessungsspannung DC:

440 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

18 W

Cartuccia fusibile SITOR, con alette di fissaggio a vite, NH000, In: 80 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, segnalatore di intervento frontale Cartuccia fusibile SITOR SENTRON 3NE8 per fusibili per semiconduttori SITOR. Quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, il sistema di fusibili SITOR offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Grazie alle loro caratteristiche di disinserzione extrarapida, rispetto ai fusibili NH convenzionali, e alla loro corrispondenza ottimale alla curva caratteristica, anche i semiconduttori di potenza sono protetti in modo affidabile. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie