SIEMENS - SIE3NE83320MK FUS.SITOR 400A AR 690/440V C.A./C.C. - 3NE83320MK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Bemessungsstrom - 400 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4001869497945
Artikelnummer
SIE3NE83320MK
Herstellernummer
3NE83320MK
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Bemessungsstrom:
400 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
72.8 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
Bemessungsabschaltvermögen DC:
50 kA
- Tipo: Cartuccia fusibile SITOR, contatti a coltello
- Dimensione: NH2
- Corrente nominale: In: 400 A
- Tipo di fusibile: aR
- Tensione nominale AC: Un AC: 690 V
- Tensione nominale DC: Un DC: 440 V
- Applicazioni: Protezione di semiconduttori, convertitori di frequenza, impianti UPS e softstarter per motori
- Certificazioni: IEC, UL, CCC
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH.
- Protezione sicura dei semiconduttori di potenza.
- Corrispondenza ottimale alla curva caratteristica grazie agli standard di qualità Siemens.
- Adatti per montaggio su basi portafusibili NH e sezionatori sottocarico.
Cartuccia fusibile SITOR
La cartuccia fusibile SITOR protegge i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito grazie alla sua caratteristica di disinserzione extrarapida.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


