SIEMENS - SIE3NE82303MK FUS.SITOR 315A AR 690/440V C.A./C.C. - 3NE82303MK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Bemessungsstrom - 315 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
EAN
4001869497860
Artikelnummer
SIE3NE82303MK
Herstellernummer
3NE82303MK
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Bemessungsstrom:
315 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
61 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.05 kA
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie