SIEMENS - SIE3NE82270MK FUS.SITOR 250A AR 690/440V C.A./C.C. - 3NE82270MK
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Bemessungsstrom - 250 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
EAN
4001869497839
Artikelnummer
SIE3NE82270MK
Herstellernummer
3NE82270MK
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Bemessungsstrom:
250 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
52 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.05 kA
Cartuccia fusibile SITOR
La cartuccia fusibile SITOR offre una protezione efficace per persone, apparecchi e impianti, garantendo una disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- Contatti a coltello
- NH1
- In: 250 A
- aR
- Un AC: 690 V
- Un DC: 440 V
- Segnalatore di intervento frontale
- Fusibili per semiconduttori SITOR
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
- Disinserzione extrarapida rispetto ai fusibili NH convenzionali
- Corrispondenza ottimale alla curva caratteristica
- Protezione affidabile per semiconduttori di potenza
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie