Startseite

SIEMENS - SIE3NE82250MK FUS.SITOR 200A AR 690/440V C.A./C.C. - 3NE82250MK

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 200 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

4001869497815

Artikelnummer

SIE3NE82250MK

Herstellernummer

3NE82250MK

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

200 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsspannung AC:

690 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsspannung DC:

440 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

49 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

100 kA

Bemessungsabschaltvermögen DC:

50 kA

    Cartuccia fusibile SITOR

    I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: NH1
    • Corrente nominale: 200 A
    • Tipologia: aR
    • Tensione nominale AC: 690 V
    • Tensione nominale DC: 440 V
    • Caratteristica di disinserzione: extrarapida
    • Omologazioni: IEC, UL, CCC

    Benefici per i clienti:

    • Protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti.
    • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
    • Standard di qualità Siemens per una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.
    • Idonei per montaggio in diverse applicazioni, inclusi convertitori di frequenza e UPS.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie