Startseite

SIEMENS - SIE3NE82220MK FUS.SITOR 125A AR 690/440V C.A./C.C. - 3NE82220MK

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869497778

Artikelnummer

SIE3NE82220MK

Herstellernummer

3NE82220MK

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

125 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsspannung AC:

690 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsspannung DC:

440 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

28.5 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

100 kA

Bemessungsabschaltvermögen DC:

50 kA

    Cartuccia fusibile SITOR

    I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Contatti a coltello, NH1
    • Intensità nominale: 125 A
    • Tipo: aR
    • Tensione nominale AC: 690 V
    • Tensione nominale DC: 440 V
    • Caratteristica di disinserzione extrarapida
    • Omologazione secondo IEC e UL, e in gran parte secondoCCC

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti in caso di sovraccarico e cortocircuito.
    • Adatti per impianti di alimentazione di continuità UPS e softstarter per motori.
    • Qualità Siemens garantita per una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.
    • Possibilità di montaggio su basi portafusibili NH, sezionatori sottocarico a fusibili NH.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie