SIEMENS - SIE3NE80323MK FUS.SITOR 400A AR 690/440V C.A./C.C. - 3NE80323MK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 400 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsabschaltvermögen AC - 0.1 kA
Packung
3 ST
EAN
4001869497747
Artikelnummer
SIE3NE80323MK
Herstellernummer
3NE80323MK
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
400 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.05 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
74.5 W
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie