Startseite

SIEMENS - SIE3NE80241 FUS.SITOR AR 160A/690V GR.00 - 3NE80241

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NE80241 FUS.SITOR AR 160A/690V GR.00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4011209347878

Artikelnummer

SIE3NE80241

Herstellernummer

3NE80241

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH00

Bemessungsstrom:

160 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsspannung AC:

690 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsspannung DC:

440 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

38 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

100 kA

    Cartuccia fusibile SITOR

    Fusibili per soddisfare le elevate esigenze in applicazioni del fotovoltaico.

    Dettagli tecnici:

    • Contatti a coltello
    • In: 160 A
    • aR
    • Un AC: 690 V
    • Un DC: 440 V
    • Conformità alla norma IEC 60269-6
    • Conformità alla norma UL 2579 (IEC per fusibili cilindrici)

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione affidabile dei moduli e dei relativi cavi di collegamento in caso di correnti di ritorno.
    • Disinserzione sicura con correnti di guasto, riducendo il pericolo d'incendio a causa di archi elettrici DC.
    • Separazione elettrica sicura con base portafusibili aperta / base per sezionatore sottocarico aperta.
    • Lunga durata di vita nonostante frequenti correnti di carico fortemente variabili.
    • Elevata disponibilità degli impianti durante l'intera durata di vita dell'impianto PV.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie