Startseite

SIEMENS - SIE3NE80221 FUS.SITOR AR 125A/690V GR.00 - 3NE80221

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4011209316768

Artikelnummer

SIE3NE80221

Herstellernummer

3NE80221

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH00

Bemessungsstrom:

125 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsspannung AC:

690 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsspannung DC:

440 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

28 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

100 kA

    Cartuccia fusibile SITOR

    La cartuccia fusibile SITOR di Siemens offre una protezione efficace per i semiconduttori contro i cortocircuiti e i sovraccarichi grazie alla sua caratteristica di disinserzione extrarapida.

    Dettagli tecnici:

    • Contatti a coltello
    • Tipo: NH00
    • In: 125 A
    • aR
    • Un AC: 690 V
    • Un DC: 440 V
    • Caratteristica di disinserzione extrarapida
    • Omologazione secondo IEC e UL, e in gran parte anche CCC
    • Adatto per montaggio su basi portafusibili NH

    Benefici per il cliente:

    • Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito
    • Qualità Siemens garantisce una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica
    • Utilizzabile in tutto il mondo grazie alle autorizzazioni internazionali
    • Adatto per diverse applicazioni, inclusi convertitori di frequenza e UPS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie