SIEMENS - SIE3NE80201 FUS.SITOR AR 80A/690V GR.00 - 3NE80201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Bemessungsstrom - 80 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4011209316645
Artikelnummer
SIE3NE80201
Herstellernummer
3NE80201
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Bemessungsstrom:
80 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
19 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
- Contatti a coltello
- Tipo: NH00
- In: 80 A
- aR
- Un AC: 690 V
- Un DC: 440 V
- Caratteristica di disinserzione extrarapida
- Omologati secondoIEC e UL, e in gran parte anche secondo CCC
- Adatti per il montaggio su basi portafusibili NH
- Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito
- Standard di qualità Siemens per ottimale corrispondenza alla curva caratteristica
- Utilizzabili in tutto il mondo grazie alle certificazioni internazionali
- Adatti per vari impianti, compresi convertitori di frequenza e UPS
Cartuccia fusibile SITOR
I fusibili di protezione SITOR offrono una protezione efficace per i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito, garantendo disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie