SIEMENS - SIE3NE56430C FUS.SITOR AR 600A/1500V GR3 M10 170MM CH - 3NE56430C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 600 A
Bemessungsspannung AC - 1500 V
Bemessungsabschaltvermögen AC - 0.1 kA
Packung
3 ST
EAN
4001869369648
Artikelnummer
SIE3NE56430C
Herstellernummer
3NE56430C
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
600 A
Bemessungsspannung AC:
1500 V
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
900 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
145 W
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


