Startseite

SIEMENS - SIE3NE54310C FUS.SITOR AR 350A/1500V GR3 M10 210MM CH - 3NE54310C

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NE54310C FUS.SITOR AR 350A/1500V GR3 M10 210MM CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3

  • Bemessungsstrom - 350 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 1500 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

4001869369594

Artikelnummer

SIE3NE54310C

Herstellernummer

3NE54310C

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH3

Bemessungsstrom:

350 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsspannung AC:

1500 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

135 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

0.1 kA

Cartuccia fusibile SITOR

La cartuccia fusibile SITOR offre una protezione efficace per le persone e gli impianti grazie alla sua disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • Contatti a coltello intagliati
  • Tipo: NH3
  • In: 350 A
  • aR
  • Un AC: 1500 V
  • Un DC: 1000 V
  • Segnalatore di intervento frontale
  • Cartuccia fusibile SITOR SENTRON 3NE5 per fusibili per semiconduttori SITOR

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti
  • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
  • Disinserzione extrarapida rispetto ai fusibili NH convenzionali
  • Corrispondenza ottimale alla curva caratteristica
  • Protezione affidabile per semiconduttori di potenza
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie