SIEMENS - SIE3NE53200MK06 FUS.SITOR 80A AR 1500/1000VC.A./C.C. - 3NE53200MK06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Bemessungsstrom - 80 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC - 1500 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869497600
Artikelnummer
SIE3NE53200MK06
Herstellernummer
3NE53200MK06
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Bemessungsstrom:
80 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC:
1500 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
ohne
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
42 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
30 kA
Bemessungsabschaltvermögen DC:
45 kA
- Contatti a coltello intagliati
- Tipo: NH2
- In: 80 A
- aR
- Un AC: 1 500 V
- Un DC: 1000 V
- Disinserzione extrarapida
- Omologati secondo IEC, UL e CCC
- Protezione sicura dei semiconduttori di potenza
- Standard di qualità Siemens per ottimale corrispondenza alla curva caratteristica
- Adatti per montaggio su basi portafusibili NH e sezionatori
- Possibilità di utilizzo in tutto il mondo
Cartuccia fusibile SITOR
I fusibili di protezione SITOR offrono una protezione efficace per semiconduttori dagli effetti di cortocircuito e sovraccarico.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie