SIEMENS - SIE3NE43346B FUS.SITOR AR 500A /800V (6QG12) - 3NE43346B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 500 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC - 800 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
EAN
4011209005181
Artikelnummer
SIE3NE43346B
Herstellernummer
3NE43346B
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
500 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC:
800 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
155 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
- In: 500 A
- aR
- Un AC: 800 V
- Un DC: 440 V
- Conformità alla norma IEC 60269-6
- Conformità alla norma UL 2579 (IEC per fusibili cilindrici)
- Protezione affidabile dei moduli e dei relativi cavi di collegamento in caso di correnti di ritorno.
- Disinserzione sicura con correnti di guasto, riducendo il pericolo d'incendio a causa di archi elettrici DC.
- Separazione elettrica sicura con base portafusili aperta.
- Lunga durata di vita nonostante frequenti correnti di carico fortemente variabili.
Cartuccia fusibile SITOR
I fusibili Siemens per il fotovoltaico sono progettati specialmente per la protezione di moduli PV e assicurano una elevata disponibilità degli impianti durante l'intera durata di vita dell'impianto PV.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie