Startseite

SIEMENS - SIE3NE43336B FUS.SITOR AR 450A /800V (6QG12) - 3NE43336B

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NE43336B FUS.SITOR AR 450A /800V (6QG12)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 450 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 800 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

4011209005167

Artikelnummer

SIE3NE43336B

Herstellernummer

3NE43336B

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

450 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsspannung AC:

800 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsspannung DC:

440 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

140 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

100 kA

    Cartuccia fusibile SITOR

    I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE e 3NC offrono una protezione efficace contro i cortocircuiti e le sovratensioni nel sistema elettrico.

    Dettagli tecnici:

    • In: 450 A
    • aR
    • Un AC: 800 V
    • Un DC: 440 V
    • Caratteristica di disinserzione extrarapida
    • Omologati secondo IEC, UL e CCC
    • Adatti per montaggio su basi portafusibili NH

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura dei semiconduttori in caso di cortocircuito
    • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico
    • Standard di qualità Siemens per una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica
    • Applicabilità globale grazie alle certificazioni internazionali
    • Versatilità d'uso in vari impianti elettrici, incluso convertitori di frequenza e UPS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie