Startseite

SIEMENS - SIE3NE4122 FUS.SITOR AR 125A /1000V GR0 - 3NE4122

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NE4122 FUS.SITOR AR 125A /1000V GR0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4011209005082

Artikelnummer

SIE3NE4122

Herstellernummer

3NE4122

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH0

Bemessungsstrom:

125 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsspannung DC:

440 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

30 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

100 kA

    Cartuccia fusibile Sitor

    I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Contatti a coltello
    • In: 125 A
    • aR
    • Un AC: 1000 V
    • Un DC: 440 V
    • Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH
    • Omologati secondo IEC e UL, in gran parte anche secondo CCC

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura anche dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito
    • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito, garantendo la sicurezza di persone, apparecchi e impianti
    • Montaggio su basi portafusibili NH e sezionatori sottocarico con fusibili, offrendo versatilità di installazione
    • Standard di qualità Siemens assicura una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie