Startseite

SIEMENS - SIE3NE41215 FUS.SITOR AR 100A /1000V(6QG11) - 3NE41215

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

4011209005075

Artikelnummer

SIE3NE41215

Herstellernummer

3NE41215

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

100 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsspannung DC:

440 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

35 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

100 kA

    Cartuccia fusibile SITOR

    I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR di Siemens offrono una protezione efficace contro i cortocircuiti e i sovraccarichi.

    Dettagli tecnici:

    • In: 100 A
    • aR
    • Un AC: 1000 V
    • Un DC: 440 V
    • Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH
    • Omologati secondo IEC e UL, in gran parte anche secondo CCC
    • Adatti per il montaggio subasi portafusibili NH

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito
    • Qualità Siemens assicura una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica
    • Utilizzabile in tutto il mondo grazie all'omologazione internazionale
    • Sicurezza garantita in caso di sovraccarico
    • Ideale per applicazioni in impianti di alimentazione di continuità UPS e softstarter per motori

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie