Startseite

SIEMENS - SIE3NE4118 FUS.SITOR AR 63A /1000V GR0 - 3NE4118

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NE4118 FUS.SITOR AR 63A /1000V GR0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4011209005044

Artikelnummer

SIE3NE4118

Herstellernummer

3NE4118

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH0

Bemessungsstrom:

63 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsspannung DC:

440 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

20 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

100 kA

    Cartuccia fusibile SITOR

    La cartuccia fusibile SITOR di Siemens offre protezione efficace per semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito, garantendo disinserzione sicura in caso di sovraccarico.

    Dettagli tecnici:

    • Contatti: a coltello
    • Tipo: NH0
    • Intensità nominale (In): 63 A
    • Tipo di caratteristica: aR
    • Tensione nominale AC: 1000 V
    • Tensione nominaleDC: 440 V
    • Omologazioni: IEC, UL, CCC
    • Applicabilità: Convertitori di frequenza, UPS, softstarter

    Vantaggi per i clienti:

    • Disinserzione extrarapida rispetto ai fusibili NHcomuni.
    • Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
    • Standard di qualità Siemens per una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.
    • Utilizzabili in tutto il mondo grazie alle omologazioni internazionali.
    • Adatti per montaggio su basi portafusibili NH e sezionatori sottocarico.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie