Startseite

SIEMENS - SIE3NE4117 FUS.SITOR GR 50A /1000V GR0 - 3NE4117

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NE4117 FUS.SITOR GR 50A /1000V GR0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4011209005020

Artikelnummer

SIE3NE4117

Herstellernummer

3NE4117

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH0

Bemessungsstrom:

50 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsspannung DC:

250 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

16 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

100 kA

    Cartuccia fusibile Sitor

    La cartuccia fusibile SITOR è progettata per proteggere i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito, garantendo una disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • In: 50 A
    • gR
    • Un AC: 1000 V
    • Un DC: 250 V
    • Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH
    • Omologati secondo IECe UL, e in gran parte anche secondo CCC
    • Adatti in parte per il montaggio su basi portafusibili NH

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito
    • Standard di qualità Siemens per una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica
    • Impiego globale grazie all'omologazione internazionale
    • Idoneità per impianti di alimentazione di continuità UPS e softstarter per motori

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie