SIEMENS - SIE3NE4102 FUS.SITOR GR 40A /1000V GR0 - 3NE4102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Bemessungsstrom - 40 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
EAN
4011209005013
Artikelnummer
SIE3NE4102
Herstellernummer
3NE4102
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Bemessungsstrom:
40 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
13 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
- Contatti: A coltello
- Dimensione: NH0
- Corrente nominale: 40 A
- Tipo: gR
- Tensione nominale AC: 1000 V
- Tensione nominale DC: 250 V
- Omologazioni: IEC, UL, CCC
- Disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH.
- Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
- Qualità Siemens assicura una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.
- Adatti per il montaggio su basi portafusibili NH e sezionatori sottocarico.
Cartuccia fusibile SITOR
I fusibili di protezione SITOR di Siemens offrono una protezione efficace per semiconduttori contro cortocircuiti grazie alla loro caratteristica di disinserzione extrarapida.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


