SIEMENS - SIE3NE4101 FUS.SITOR GR 32A /1000V GR0 - 3NE4101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Bemessungsstrom - 32 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4011209005006
Artikelnummer
SIE3NE4101
Herstellernummer
3NE4101
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Bemessungsstrom:
32 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
12 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
- Contatti a coltello
- Tipo: NH0
- Corrente nominale (In): 32 A
- Tipo di fusibile: gR
- Tensione nominale AC (Un AC): 1000 V
- Tensione nominale DC (Un DC): 250 V
- Caratteristica di disinserzione extrarapida
- Omologazione secondo IEC e UL, e in gran parte secondo CCC
- Adatto per montaggio su basi portafusibili NH e sezionatori sottocarico
- Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Standard di qualità Siemens per una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.
- Utilizzabile in tuttoil mondo grazie alle omologazioni internazionali.
- Versatilità in applicazioni come convertitori di frequenza e impianti di alimentazione UPS.
Cartuccia fusibile SITOR
Il fusibile SITOR offre una protezione efficace per semiconduttori contro i cortocircuiti, garantendo la sicurezza in applicazioni elettriche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


