Startseite

SIEMENS - SIE3NE36260C FUS.SITOR AR 224A/1000V GR3 M10 130MM CH - 3NE36260C

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NE36260C FUS.SITOR AR 224A/1000V GR3 M10 130MM CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3

  • Bemessungsstrom - 224 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

4001869369518

Artikelnummer

SIE3NE36260C

Herstellernummer

3NE36260C

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH3

Bemessungsstrom:

224 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsspannung DC:

440 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

85 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

0.1 kA

Cartuccia fusibile SITOR, con contatti a coltello intagliati, NH3, In: 224 A, aR, Un AC: 1000 V, Un DC: 440 V, segnalatore di intervento frontale Cartuccia fusibile SITOR SENTRON 3NE3 per fusibili per semiconduttori SITOR. Quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, il sistema di fusibili SITOR offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Graziealle loro caratteristiche di disinserzione extrarapida, rispetto ai fusibili NH convenzionali, e alla loro corrispondenza ottimale alla curva caratteristica, anche i semiconduttori di potenza sono protetti in modo affidabile. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie