Startseite

SIEMENS - SIE3NE34320C FUS.SITOR AR400A/1000V GR3 M10 130MM CH - 3NE34320C

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NE34320C FUS.SITOR AR400A/1000V GR3 M10 130MM CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

4001869369488

Artikelnummer

SIE3NE34320C

Herstellernummer

3NE34320C

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH3

Bemessungsstrom:

400 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsspannung DC:

440 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

110 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

100 kA

    Cartuccia fusibile SITOR

    I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR di Siemens offrono una protezione efficace contro i cortocircuiti, garantendo la sicurezza degli impianti elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Contatti a coltello intagliati
    • Dimensione NH3
    • Corrente nominale (In): 400 A
    • Tipo di fusibile: aR
    • Tensione nominale AC (Un AC): 1000 V
    • Tensione nominale DC (Un DC): 440 V
    • Segnalatore di intervento frontale

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH.
    • Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
    • Standard di qualità Siemens per una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.
    • Omologazione secondo IEC e UL, utilizzabili in tutto il mondo.
    • Adatti per montaggio su basi portafusibili NH e sezionatori con fusibili.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie