Startseite

SIEMENS - SIE3NE33408 FUS.SITOR AR 900A/690V GR.2 - 3NE33408

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NE33408 FUS.SITOR AR 900A/690V GR.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2

  • Bemessungsstrom - 900 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4011209367975

Artikelnummer

SIE3NE33408

Herstellernummer

3NE33408

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2

Bemessungsstrom:

900 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsspannung AC:

690 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

165 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

100 kA

    Cartuccia fusibile SITOR

    I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: NH2
    • Corrente nominale (In): 900 A
    • Tipo di fusibile: aR
    • Tensione nominale AC (Un AC): 690 V
    • Caratteristica di disinserzione extrarapida
    • Omologazione: IEC, UL, CCC

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura anche dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
    • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico.
    • Assicurano una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica grazie allo standard di qualità Siemens.
    • Adatti per il montaggio su basi portafusibili NH, in sezionatori sottocarico a fusibili NH e sezionatori sottocarico con fusibili.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie