Startseite

SIEMENS - SIE3NE33388 FUS.SITOR AR 800A / 800V GR2 - 3NE33388

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NE33388 FUS.SITOR AR 800A / 800V GR2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2

  • Bemessungsstrom - 800 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 800 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4011209004917

Artikelnummer

SIE3NE33388

Herstellernummer

3NE33388

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2

Bemessungsstrom:

800 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsspannung AC:

800 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

130 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

100 kA

    Cartuccia fusibile SITOR

    La cartuccia fusibile SITOR protegge i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito e offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: SITOR, contatti a coltello intagliati, NH2
    • In: 800 A
    • aR
    • Un AC: 800 V
    • Caratteristica di disinserzione: extrarapida
    • Omologazione: IEC, UL, e in gran parte anche CCC

    Vantaggi per il cliente:

    • Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
    • Corresponsione ottimale alla curva caratteristica grazie allo standarddi qualità Siemens.
    • Adatti per il montaggio su basi portafusibili NH e sezionatori sottocarico con fusibili.
    • Impiego globale grazie all'omologazione internazionale.
    • Idonei per installazioni in convertitori di frequenza e impianti di alimentazione di continuità UPS.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie