Startseite

SIEMENS - SIE3NE3336 FUS.SITOR AR 630A /1000V GR2 - 3NE3336

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NE3336 FUS.SITOR AR 630A /1000V GR2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2

  • Bemessungsstrom - 630 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4011209004894

Artikelnummer

SIE3NE3336

Herstellernummer

3NE3336

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2

Bemessungsstrom:

630 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

100 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

100 kA

    Cartuccia fusibile SITOR

    I fusibili di protezione SITOR 3NE, 3NC proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Cartuccia fusibile SITOR
    • Contatti: Coltello intagliati
    • Dimensione: NH2
    • Corrente nominale (In): 630 A
    • Caratteristica: aR
    • Tensione nominale (Un AC): 1000 V
    • Standard di omologazione: IEC, UL, CCC

    Vantaggi per i clienti:

    • Disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH.
    • Protezione sicura per i semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
    • Qualità Siemens per una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.
    • Idoneità per il montaggio su basi portafusibili NH e sezionatori.
    • Utilizzabili in tutto il mondo grazie alla loro omologazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie