SIEMENS - SIE3NE33320B FUS.SITOR AR 400A /1000V GR2 - 3NE33320B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 400 A
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Bemessungsabschaltvermögen AC - 0.1 kA
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4011209004849
Artikelnummer
SIE3NE33320B
Herstellernummer
3NE33320B
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
400 A
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
85 W
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie