Startseite

SIEMENS - SIE3NE3233 FUS.SITOR AR 450A /1000V GR1 - 3NE3233

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 450 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4011209004825

Artikelnummer

SIE3NE3233

Herstellernummer

3NE3233

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

450 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

95 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

100 kA

    Cartuccia fusibile Sitor

    La cartuccia fusibile SITOR protegge i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito grazie alla sua caratteristica di disinserzione extrarapida.

    Dettagli tecnici:

    • Contatti a coltello intagliati
    • In: 450 A
    • aR
    • Un AC: 1000 V
    • Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH
    • Omologato secondo IEC e UL, e in gran parte anche secondo CCC
    • Adatto per il montaggio su basi portafusibili NH

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito
    • Assicura una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica grazie allo standard di qualità Siemens
    • Può essere impiegato in tutto il mondo
    • Ideale per convertitori di frequenza e impianti di alimentazione di continuità UPS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie