Startseite

SIEMENS - SIE3NE32300B FUS.SITOR AR 315A /1000V GR1 - 3NE32300B

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NE32300B FUS.SITOR AR 315A /1000V GR1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 315 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4011209004788

Artikelnummer

SIE3NE32300B

Herstellernummer

3NE32300B

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

315 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsabschaltvermögen AC:

100 kA

    Cartuccia fusibile SITOR

    I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR di Siemens offrono una protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi per apparecchiature elettriche.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: NH1
    • Corrente nominale: 315 A
    • Classe di protezione: aR
    • Voltage nominale: 1000 V AC
    • Caratteristiche di disinserzione: extrarapida
    • Certificazioni: IEC, UL, e in parte CCC

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
    • Ottimale corrispondenza alla curva caratteristica grazie agli standard di qualità Siemens.
    • Possibilità di utilizzo globale grazie alle approvazioni internazionali.
    • Compatibilità per il montaggio su basi portafusibili e sezionatori sottocarico.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie