Startseite

SIEMENS - SIE3NE3227 FUS.SITOR AR 250A /1000V GR1 - 3NE3227

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NE3227 FUS.SITOR AR 250A /1000V GR1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4011209004764

Artikelnummer

SIE3NE3227

Herstellernummer

3NE3227

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

250 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

50 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

100 kA

    Cartuccia fusibile SITOR

    I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR offrono una protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi nel settore delle installazioni elettriche.

    Dettagli tecnici:

    • Contatti a coltello intagliati
    • In: 250 A
    • aR
    • Un AC: 1000 V
    • Caratteristica di disinserzione extrarapida
    • Omologati secondo IEC e UL, in gran parte anche secondo CCC
    • Adatti per il montaggio su basi portafusibili NH

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito
    • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
    • Standard di qualità Siemens per una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica
    • Utilizzabili in tutto il mondo grazie all’approvazione internazionale
    • Adatti per diverse applicazioni, inclusi impianti di alimentazione di continuità UPS e softstarter per motori

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie