SIEMENS - SIE3NE3225 FUS.SITOR AR 200A /1000V GR1 - 3NE3225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Bemessungsstrom - 200 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4011209004757
Artikelnummer
SIE3NE3225
Herstellernummer
3NE3225
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Bemessungsstrom:
200 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
42 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Cartuccia fusibile SITOR
La cartuccia fusibile SITOR SENTRON 3NE3 offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- Contatti a coltello intagliati
- NH1
- In: 200 A
- aR
- Un AC: 1000 V
- SEgnalatore di intervento frontale
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
- Caratteristiche di disinserzione extrarapida rispetto ai fusibili NH convenzionali
- Corrispondenza ottimale alla curva caratteristica
- Protezione affidabile per semiconduttori di potenza
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


