SIEMENS - SIE3NE3224 FUS.SITOR AR 160A /1000V GR1 - 3NE3224

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Bemessungsstrom - 160 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4011209004740
Artikelnummer
SIE3NE3224
Herstellernummer
3NE3224
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Bemessungsstrom:
160 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
42 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
- Tipo: NH1
- Corrente nominale (In): 160 A
- Classe: aR
- Tensione nominale alternata (Un AC): 1000 V
- Conformità: IEC 60269-6
- Normativa UL: 2579 (per fusibili cilindrici)
- Protezione affidabile dei moduli e dei cavi di collegamento in caso di correnti di ritorno.
- Disinserzione sicura con correnti di guasto, riducendo il pericolo d'incendio causato da archi elettrici DC.
- Separazione elettrica sicura con base portafusibili aperta.
- Lunga durata di vita anche con frequenti correnti di carico fortemente variabili.
Cartuccia fusibile SITOR
La cartuccia fusibile SITOR è progettata per soddisfare le elevate esigenze in applicazioni del fotovoltaico, offrendo protezione affidabile per i moduli PV.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


